ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

タイムサート

タイムサート:信頼性の高いねじ山修復ソリューション

ウルトジャパンが提供するタイムサート(Time-Sert)は、損傷したり、なめてしまったねじ山を確実かつ恒久的に修復するための先進的なシステムです。特にアルミニウムや鋳鉄、鋼などの金属部品において、元のねじ山よりも強度が高く、信頼性に優れた接続を再生することが可能です。自動車のエンジンブロック、ギアボックス、産業機械など、高い負荷や振動がかかる箇所の修復に最適で、プロフェッショナルな現場で要求される精密な仕上がりを実現します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズとピッチに対応するタイムサートキットや関連ハンドツールを取り揃えています。

タイムサートの適用箇所と使用方法

タイムサートは、自動車整備、航空宇宙産業、機械製造、金型修理など、幅広い分野で使用されています。特に、シリンダーヘッドのプラグホール、オイルパンのドレンボルト穴、各種マウント部分など、繰り返し締め付けが行われる箇所や、高い締結力が求められる部分のねじ山再生にその真価を発揮します。使用方法は、まず損傷したねじ山を専用ドリルで指定されたサイズに拡大します。次に、カウンターボア(座ぐり)加工を行い、インサートが面一に収まるようにします。その後、専用タップでタイムサートインサート用の新しいねじ山を切削し、最後に専用工具を使用してインサートを挿入・固定します。この一連の工程により、元の母材にしっかりと固定され、高い引き抜き強度を持つねじ山が完成します。正確な作業のためには、切断・研磨・穿孔ツールや計測用具の適切な使用が推奨されます。

タイムサートを選ぶ理由と関連製品

タイムサートによる修復は、単なる応急処置ではなく、部品の寿命を延ばし、性能を維持するための確実な方法です。ソリッドブッシュ構造のインサートは、コイルタイプのインサートと比較して、より大きな接触面積と安定した固定力を提供し、振動や熱による緩みを効果的に防ぎます。ウルトジャパンでは、タイムサート製品群に加え、ねじ山のメンテナンスや固定に関連する多様な製品を提供しています。例えば、各種ファスナー・ネジ・ボルト類や、メンテナンス製品、ケミカル自動車整備用消耗部材などもオンラインショップでご覧いただけます。プロフェッショナルな作業をサポートする、耐久性と機能性に優れた製品をお探しなら、ぜひウルトジャパンの製品ラインナップをご検討ください。

タイムサートに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: タイムサートはどのような材質に使用できますか?
A: 主に鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、マグネシウム合金などの金属に使用できます。母材の種類に応じて適切な製品を選択してください。
Q: 取り付けには専用の工具が必要ですか?
A: はい、タイムサートの正確な取り付けには、専用のドリル、カウンターボアツール、タップ、インサート挿入工具が含まれる専用キットが必要です。
Q: 修復後のねじ山の強度はどのくらいですか?
A: タイムサートはソリッドブッシュ構造を採用しており、多くの場合、元の母材のねじ山よりも高い引き抜き強度とせん断強度を実現します。
Q: タイムサートは取り外すことができますか?
A: タイムサートは恒久的な修復を目的として設計されているため、一度取り付けたインサートの取り外しは困難です。特殊な方法が必要になる場合があります。
Q: タイムサートとヘリサート(コイルインサート)の違いは何ですか?
A: タイムサートは一体型のソリッドブッシュであり、取り付け時に下部のねじ山を拡張して固定されるため、高い固定力とシール性が得られます。ヘリサートはコイル状のインサートです。