ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ビットホルダー

# ウルト ビットホルダー:プロフェッショナルのための確かな選択 ウルトのビットホルダーは、プロの現場で求められる耐久性と機能性を追求した高品質なツールです。精密な作業からハードな作業まで、あらゆるニーズに対応できるよう設計されており、作業効率の向上に貢献します。自動車整備、建設現場、製造業など、幅広い分野のプロフェッショナルにご愛用いただいています。 ## ビットホルダーとは? ビットホルダーは、電動ドライバーやインパクトドライバーに取り付けて、様々な種類のビット(ネジ回しの先端工具)を保持するためのアタッチメントです。ネジの種類やサイズに合わせてビットを交換することで、多様な作業に対応できます。ウルトのビットホルダーは、ビットの着脱が容易でありながら、しっかりと保持できる設計が特徴です。これにより、作業中のビットの脱落を防ぎ、安全かつスムーズな作業を実現します。 ## どこで、どのように使うのか? ウルトのビットホルダーは、以下のような場所や用途で活躍します。 * **自動車整備工場:** 車両のメンテナンスや修理において、様々なネジを扱う際に。 * **建設現場:** 木材や金属の接合、内装工事など、多様なネジ締め作業に。 * **製造業:** 製品の組み立てや調整、メンテナンス作業に。 * **DIY:** 家具の組み立てや修理、日曜大工など、家庭での作業に。 使用方法は簡単です。まず、ビットホルダーを電動ドライバーやインパクトドライバーに取り付けます。次に、使用するネジの種類やサイズに合ったビットをビットホルダーに差し込みます。ビットがしっかりと固定されていることを確認してから、ネジ締め作業を開始してください。作業中にビットを交換する場合は、ドライバーの電源を切ってから行ってください。 ## よくある質問(FAQ) **Q1: ウルトのビットホルダーは、どのような種類のビットに対応していますか?** A1: ウルトのビットホルダーは、一般的な六角軸ビット(6.35mm)に対応しています。プラス、マイナス、トルクス、ヘックスなど、様々な種類のビットをご利用いただけます。 **Q2: ビットホルダーの耐久性はどのくらいですか?** A2: ウルトのビットホルダーは、高品質な素材と精密な加工技術により、高い耐久性を実現しています。プロの現場でのハードな使用にも耐えうる設計です。ただし、使用状況や保管方法によって寿命は異なります。 **Q3: ビットホルダーのお手入れ方法は?** A3: ビットホルダーは、使用後に乾いた布で汚れを拭き取ってください。必要に応じて、潤滑油を塗布することで、より長くご使用いただけます。 **Q4: ビットがビットホルダーから抜けにくい場合はどうすれば良いですか?** A4: ビットホルダーの内部にゴミやサビが付着している可能性があります。綿棒などで清掃するか、潤滑油を少量塗布してみてください。 **Q5: 他のウルト製品との互換性はありますか?** A5: ウルトのビットホルダーは、ウルトの電動ドライバーやインパクトドライバーとの相性が抜群です。他のメーカーのドライバーでも、一般的な六角軸ビットに対応していればご使用いただけます。 ウルトは、プロフェッショナルの皆様の作業効率向上と安全性を追求し、高品質な製品を提供し続けています。ビットホルダーに関するご質問やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。