ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エキストラクター(外装)

## ウルト エキストラクター:ネジトラブルからの解放 ネジやボルトの頭が潰れてしまったり、錆び付いて回せなくなってしまった経験はありませんか?そんな時に役立つのが、ウルトのエキストラクターです。エキストラクターは、特殊な形状と材質により、通常の工具では取り外せないネジやボルトを、強力なグリップ力で確実に掴み、取り外すための専用工具です。自動車整備、機械メンテナンス、DIYなど、様々な現場で活躍し、時間と労力を大幅に削減します。ウルトのエキストラクターは、高品質な素材を使用し、耐久性に優れているため、長期間にわたって安心してご使用いただけます。 ### エキストラクターの使用場所と方法 ウルトのエキストラクターは、自動車、オートバイ、自転車、機械設備、家具など、様々な場所で使用できます。特に、錆び付いたネジや、頭が潰れてしまったネジの取り外しに効果を発揮します。 **使用方法:** 1. 取り外したいネジやボルトのサイズに合ったエキストラクターを選びます。 2. ネジやボルトの中心に、ドリルで下穴を開けます。 3. エキストラクターをハンマーで軽く打ち込み、ネジやボルトに食い込ませます。 4. レンチやスパナでエキストラクターを回し、ネジやボルトを取り外します。 **注意点:** * 無理な力を加えると、エキストラクターが破損する可能性がありますので、慎重に作業してください。 * 下穴のサイズが大きすぎると、エキストラクターが空回りする可能性がありますので、適切なサイズの下穴を開けてください。 * 作業前に、潤滑剤を塗布すると、よりスムーズに取り外すことができます。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: どのようなネジやボルトに使用できますか?** A: ウルトのエキストラクターは、様々な種類のネジやボルトに使用できます。特に、錆び付いたネジ、頭が潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジなどに効果を発揮します。 **Q: エキストラクターのサイズはどのように選べば良いですか?** A: 取り外したいネジやボルトのサイズに合ったエキストラクターを選んでください。サイズが合わないエキストラクターを使用すると、ネジやボルトを傷つけたり、エキストラクターが破損する可能性があります。 **Q: エキストラクターを使用する際に注意することはありますか?** A: 無理な力を加えると、エキストラクターが破損する可能性がありますので、慎重に作業してください。また、下穴のサイズが大きすぎると、エキストラクターが空回りする可能性がありますので、適切なサイズの下穴を開けてください。作業前に、潤滑剤を塗布すると、よりスムーズに取り外すことができます。 **Q: ウルトのエキストラクターはどこで購入できますか?** A: ウルトのエキストラクターは、ウルトの営業担当者、またはウルトのオンラインショップで購入できます。 ウルトのエキストラクターで、ネジトラブルから解放され、作業効率を向上させましょう。関連製品として、ネジ山修正ツールや、各種潤滑剤も取り揃えておりますので、ぜひご覧ください。