ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツイストエキストラクター

壊れたねじやボルトを簡単に取り除くウルトのツイストエキストラクター

ウルトのツイストエキストラクターは、壊れたねじやボルトを取り除くために設計された高度な工具です。特に、固着したり壊れたりしたねじを簡単に取り外すことができ、修理やメンテナンス作業の効率を大幅に向上させます。このエキストラクターは、耐久性のある素材で作られており、強力なトルクにも耐える設計となっています。

特殊なねじ込み形状で確実に取り外し

ツイストエキストラクターの特殊なねじ込み形状により、ねじやボルトにしっかりと食い込み、確実に取り外すことが可能です。これにより、作業者の労力を軽減し、作業のスピードアップに貢献します。

プロフェッショナルが信頼する高品質ツール

ウルトのツイストエキストラクターは、プロフェッショナルが信頼して使用できる高品質な工具であり、あらゆる作業現場でその性能を発揮します。