ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

セパレートプーラー

ウルトジャパン セパレートプーラー:固着した部品の確実な分離作業に

ウルトジャパンが提供するセパレートプーラーは、自動車整備や機械メンテナンスの現場において、シャフトに固着したベアリング、ギア、プーリーなどの部品を安全かつ効率的に分離・抜き取りするために設計された特殊工具です。特に、標準的なプーラーの爪を掛けるスペースがない、部品の背後に隙間が少ない場合にその真価を発揮します。精密に加工されたクサビ状のエッジが部品の裏側に確実に食い込み、均等な力を加えることで、部品やシャフトへのダメージを最小限に抑えながら分離作業を行うことができます。プロフェッショナルの厳しい要求に応える堅牢な構造を持ち、様々な産業分野での分解・整備作業に不可欠なツールとして、多くの技術者から信頼を得ています。

セパレートプーラーの適用箇所と効果的な使用方法

セパレートプーラーの主な用途は、ボールベアリング、ローラーベアリング、ギア、プーリー、インナーレース(内輪)など、シャフトに圧入または焼き嵌めされた円筒状部品の取り外しです。使用方法は、まず分離したい部品の背後にプーラー本体を配置し、2本のボルトを締め込むことでクサビ状のエッジを部品とシャフトの間に押し込みます。これにより、部品をわずかに浮かせ、後続の引き抜き作業のためのスペースを確保します。多くの場合、セパレートプーラーは単体で使用するのではなく、ビーム(クロスバー)とセンターボルト、あるいは油圧ラムと組み合わせて使用されます。セパレートプーラーで部品を掴んだ後、ビームとセンターボルト(または油圧ラム)をセットし、センターボルトを締め込む(または油圧をかける)ことで、部品をシャフトから完全に引き抜きます。作業前に対象箇所へ浸透潤滑剤(メンテナンス製品、ケミカル参照)を塗布しておくと、よりスムーズな作業が可能です。

プロフェッショナル向け設計と関連製品のご案内

ウルトジャパンのセパレートプーラーは、耐久性に優れた鍛造鋼から製造されており、過酷な使用条件下でも長期にわたる性能維持を実現します。正確な締め付けを可能にする精密なねじ構造も特徴です。このツールは、ウルトジャパンが提供する広範なハンドツール自動車整備用消耗部材のラインナップの一部です。効率的な作業のためには、適切なサイズのプーラー選定が重要となります。オンラインショップでは、様々なサイズや仕様のセパレートプーラーを取り揃えておりますので、作業対象に合わせて最適な製品をお選びいただけます。また、関連する機械工具作業安全関連製品も合わせてご覧ください。

セパレートプーラーに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q1: セパレートプーラーはどのような部品の取り外しに適していますか?

A1: 主にベアリング(ボール、ローラー)、ギア、プーリー、インナーレースなど、シャフトに固着しており、通常のプーラーの爪を掛ける隙間がない部品の取り外しに適しています。

Q2: セパレートプーラーだけで部品を引き抜けますか?

A2: セパレートプーラーは部品を掴み、わずかに浮かせる(分離する)ためのツールです。完全な引き抜きには、通常、ビーム(クロスバー)とセンターボルト、または油圧式プーラーなどの引き抜き機構と組み合わせて使用します。

Q3: 使用する上での注意点はありますか?

A3: 対象部品のサイズに合ったプーラーを選ぶことが重要です。また、締め付けボルトは均等に締め込み、無理な力を加えないようにしてください。作業前に対象箇所を清掃し、必要に応じて浸透潤滑剤を使用すると、作業が容易になり、部品への損傷リスクも低減できます。使用後は清掃し、適切に保管してください。