ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケーブルタイ、プラスチック製ラッチ

ケーブルタイ(プラスチック製ラッチ付き)は、ケーブルやホース、配線などを簡単かつ確実に束ねるための便利な結束アイテムです。この製品は、耐久性に優れたプラスチック素材を使用しており、軽量でありながら高い引張強度を持ち、さまざまな用途に対応します。特に建設現場、工業設備、自動車配線などのプロフェッショナルな環境から、家庭やオフィスの配線整理まで幅広く利用されています。 このケーブルタイは、ラチェット機構を採用しており、一方向にのみ締め付けが可能な設計です。これにより、取り付け時にしっかりと固定でき、緩みにくい特長があります。また、プラスチック製ラッチが付いているため、取り外しや再調整も容易で、再利用可能な点が環境にも優しい選択肢となっています。 **主な使用方法と利点:** - **用途:** 電気ケーブルや配線の整理、自動車部品の固定、ホースやパイプの結束など。 - **取り付け方法:** ケーブルタイの先端をヘッド部分に通し、必要な締め付け具合になるまで引っ張るだけで簡単に固定可能。 - **耐久性:** 耐候性や耐熱性を備えた素材を使用しており、屋外や高温環境でも使用可能。 - **再利用性:** ラッチ付きデザインにより、一度締めた後でも簡単に解放できるため、繰り返し使用できます。 **よくある質問 (FAQ):** 1. **Q: このケーブルタイはどのような素材でできていますか?** - A: 高品質なナイロン樹脂(ポリアミド6.6)を使用しており、耐候性と耐熱性に優れています。 2. **Q: 再利用は可能ですか?** - A: はい、プラスチック製ラッチ付きなので、一度締めても簡単に解除できるため何度でも再利用できます。 3. **Q: 使用可能な温度範囲は?** - A: 一般的には-40℃から85℃まで対応可能で、高温環境や寒冷地でも安心して使用できます。 4. **Q: 屋外で使用しても劣化しませんか?** - A: 紫外線安定化処理が施されているため、屋外での長期間の使用にも適しています。 5. **Q: どのような場面で使えますか?** - A: 電気設備、自動車配線の固定、オフィスや家庭内でのコード整理など、多岐にわたる用途があります。 ウルトのケーブルタイ(プラスチック製ラッチ付き)は、その使いやすさと高い信頼性から、多くのお客様に選ばれている製品です。配線整理や結束作業を効率化し、美観と安全性を向上させるために最適なソリューションです。この機会にぜひご検討ください。