ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エアーチッピングハンマー

エアーチッピングハンマー:効率的なはつり作業をサポート

エアーチッピングハンマーは、圧縮空気を利用して、コンクリート、モルタル、タイルなどのハツリ作業を効率的に行うためのプロフェッショナル向けツールです。建設現場、リフォーム、解体作業など、様々な現場で活躍します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、作業効率と安全性を追求した、高性能なエアーチッピングハンマーを豊富に取り揃えています。

エアーチッピングハンマーは、手作業に比べて作業時間を大幅に短縮できるため、人件費の削減にも貢献します。また、振動を抑えた設計により、作業者の負担を軽減し、長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。耐久性に優れた素材を使用しており、過酷な現場環境でも安心してご使用いただけます。ウルトジャパンでは、お客様のニーズに合わせて、様々なサイズ、重量、打撃数のエアーチッピングハンマーをご用意しています。用途に合わせて最適な一台をお選びください。

さらに、ウルトジャパンのエアーチッピングハンマーは、安全性を重視した設計となっています。滑りにくいグリップ、誤作動防止機能など、安全に作業を行うための工夫が施されています。定期的なメンテナンスを行うことで、長期間にわたり安定した性能を維持できます。メンテナンス用品や交換部品もオンラインショップで簡単にご購入いただけます。ぜひ、ウルトジャパンのエアー工具カテゴリをご覧ください。

エアーチッピングハンマーの用途と使用方法

エアーチッピングハンマーは、以下のような用途で利用されています。

  • コンクリート、モルタルのハツリ
  • タイルの剥がし
  • 錆落とし
  • 塗装剥がし
  • 石材の加工

使用方法は簡単です。まず、エアーコンプレッサーに接続し、適切な空気圧に調整します。次に、ハツリたい箇所に先端工具を当て、トリガーを引くだけです。作業時は、保護メガネ、防塵マスク、安全手袋などの保護具を必ず着用してください。また、周囲に人がいないことを確認し、安全な場所で作業を行ってください。より詳しい使用方法については、製品に付属の取扱説明書をご確認ください。

ウルトジャパンでは、エアーチッピングハンマーの性能を最大限に引き出すための、様々な先端工具もご用意しています。用途に合わせて最適な先端工具をお選びいただくことで、より効率的な作業が可能になります。また、油圧、圧縮空気、駆動コンポーネント圧縮空気関連製品も合わせてご利用いただくことで、より快適な作業環境を実現できます。

エアーチッピングハンマーに関するFAQ

質問 回答
Q: エアーチッピングハンマーの選び方は? A: 作業内容、ハツリ対象物の硬さ、作業時間などを考慮して、最適な打撃数、重量、サイズの製品をお選びください。
Q: 必要な空気圧は? A: 製品によって異なりますので、取扱説明書をご確認ください。一般的には、0.6~0.8MPa程度です。
Q: メンテナンス方法は? A: 使用後は、エアブローで清掃し、定期的に潤滑油を注油してください。
Q: 保証期間は? A: 製品によって異なりますので、保証書をご確認ください。
Q: 故障した場合の対応は? A: ウルトジャパンのカスタマーサービスまでご連絡ください。修理、交換などの対応をさせていただきます。

ウルトジャパンでは、お客様の作業効率向上をサポートするため、様々な製品を取り揃えています。ぜひ、機械工具カテゴリや、関連製品であるハンドツール切断・研磨・穿孔製品もご覧ください。また、作業現場での安全を確保するために、作業安全関連製品もご検討ください。ウルトジャパンは、プロフェッショナルの皆様のニーズにお応えします。