ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ギザ歯付きロックワッシャー

## ギザ歯付きロックワッシャー:確実な緩み止めで安全性を向上 ウルトのギザ歯付きロックワッシャーは、振動や衝撃によるボルト・ナットの緩みを防止し、接合部の安全性を高めるための重要な部品です。 特殊なギザ歯形状が、締め付け時に相手材に食い込み、強力な摩擦力を生み出すことで、緩みを効果的に抑制します。自動車、機械、建設など、幅広い産業分野で使用されており、特に振動の多い環境や、高い安全性が求められる箇所での使用に最適です。高品質な鋼材を使用し、耐久性にも優れているため、長期間にわたって安定した性能を発揮します。 ギザ歯付きロックワッシャーは、ボルトやナットと相手材の間に挟んで使用します。締め付けトルクを適切に管理することで、ギザ歯が確実に食い込み、緩み止め効果を発揮します。取り付けは簡単で、特別な工具は必要ありません。様々なサイズと材質の製品を取り揃えており、用途に合わせて最適な製品をお選びいただけます。ウルトのギザ歯付きロックワッシャーは、確実な緩み止め効果で、お客様の製品の安全性と信頼性を向上させます。 ### よくあるご質問 (FAQ) **Q: ギザ歯付きロックワッシャーはどのような場所で使用できますか?** A: 自動車、機械、建設など、幅広い産業分野で使用できます。特に振動の多い環境や、高い安全性が求められる箇所での使用に最適です。 **Q: ギザ歯付きロックワッシャーの材質は何ですか?** A: 高品質な鋼材を使用しています。 **Q: ギザ歯付きロックワッシャーの取り付けは難しいですか?** A: 取り付けは簡単で、特別な工具は必要ありません。ボルトやナットと相手材の間に挟んで締め付けるだけです。 **Q: ギザ歯付きロックワッシャーのサイズはどのくらいありますか?** A: 様々なサイズを取り揃えております。用途に合わせて最適な製品をお選びいただけます。 **Q: ギザ歯付きロックワッシャーの効果はどのくらい持続しますか?** A: 高品質な鋼材を使用しているため、長期間にわたって安定した性能を発揮します。 **Q: 他の緩み止めワッシャーとの違いは何ですか?** A: ギザ歯付きロックワッシャーは、ギザ歯が相手材に食い込むことで、より強力な摩擦力を生み出し、緩みを効果的に抑制します。 **Q: 製品に関する詳細な情報や技術的なデータはどこで入手できますか?** A: ウルトのウェブサイトで製品カタログをご覧いただくか、弊社営業担当までお問い合わせください。 **Q: 大量注文は可能ですか?** A: はい、可能です。数量や納期など、詳細については弊社までお問い合わせください。 **Q: サンプルは提供してもらえますか?** A: はい、可能です。ご希望の製品と数量をお知らせください。 **Q: 返品・交換は可能ですか?** A: 製品に不具合があった場合は、返品・交換を承ります。詳細については弊社までお問い合わせください。