ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

割りピン

## ウルト割りピン:確実な固定と安全性の確保 割りピンは、ボルトやシャフトなどの部品を確実に固定し、緩みを防止するために不可欠な締結部品です。ウルトの割りピンは、高品質な素材と精密な製造技術により、優れた耐久性と信頼性を実現しています。自動車、機械、建設など、幅広い産業分野で利用されており、安全性を重視するプロフェッショナルの皆様から高い評価をいただいています。 ウルトの割りピンは、様々なサイズ、材質、表面処理で提供されており、お客様のニーズに最適な製品をお選びいただけます。ステンレス鋼製の割りピンは、耐食性に優れており、屋外や腐食性の高い環境での使用に適しています。また、スチール製の割りピンは、強度が高く、過酷な条件下での使用に最適です。 割りピンは、ボルトやシャフトの穴に通し、先端を広げることで固定します。適切なサイズの割りピンを使用し、確実に固定することで、部品の緩みを防止し、事故や故障のリスクを低減することができます。ウルトの割りピンは、作業効率を向上させるために、挿入しやすく、確実に固定できる設計となっています。 ### よくあるご質問 **Q: 割りピンの選び方は?** A: 割りピンのサイズは、固定するボルトやシャフトの穴の直径に合わせて選びます。材質は、使用環境や必要な強度に応じて選択してください。 **Q: 割りピンの取り付け方は?** A: 割りピンをボルトやシャフトの穴に通し、先端をペンチなどで広げて固定します。先端を広げる際は、均等に力を加え、確実に固定されていることを確認してください。 **Q: 割りピンの再利用は可能ですか?** A: 一度使用した割りピンは、変形している可能性があるため、再利用は推奨しません。新しい割りピンを使用してください。 **Q: ステンレス製の割りピンは錆びませんか?** A: ステンレス鋼は、耐食性に優れていますが、特定の環境下では錆びる可能性があります。特に、塩化物イオンを含む環境下では注意が必要です。 **Q: ウルトの割りピンはどこで購入できますか?** A: ウルトの割りピンは、ウルトのオンラインショップ、またはお近くのウルト販売店で購入できます。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた高品質な割りピンを提供し、安全で確実な締結をサポートします。関連製品として、ボルト、ナット、ワッシャーなども取り揃えておりますので、ぜひ合わせてご検討ください。詳細については、ウルトのカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。