ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウェーブワッシャー

ウルトジャパンのウェーブワッシャー:精密な軸方向荷重と省スペース設計

ウェーブワッシャーは、その名の通り波形の形状を持つ特殊な座金(ワッシャー)です。この独特な形状により、軸方向に対してばねのような弾性力を発揮します。主な目的は、部品間の微小な隙間(遊び)を吸収すること、ベアリングなどの部品に適切な予圧を与えること、あるいは組み立てられたコンポーネント全体に一定の張力を維持することです。平ワッシャーが荷重分散、一般的なスプリングワッシャーが緩み止めを主目的とするのに対し、ウェーブワッシャーは限られたスペース内で精密な軸方向の荷重管理を実現するために設計されています。ウルトジャパンでは、主に耐久性と弾性に優れたばね鋼製のウェーブワッシャーを取り扱っており、様々な産業分野での要求に応える製品を提供しています。

ウェーブワッシャーの用途は多岐にわたります。例えば、電動モーターやギアボックス内のベアリングに予圧を与え、回転精度を高め、騒音や振動を低減するために使用されます。また、コネクタや電子部品の組み立てにおいて、接触圧力を一定に保ち、信頼性の高い接続を確保するためにも役立ちます。さらに、振動が発生しやすい機械装置において、部品間の衝撃を緩和し、緩みを防止するダンパーとしての機能も果たします。取り付けは通常、ボルトやシャフトに通し、他の部品との間に挟み込む形で行われます。そのコンパクトな設計は、特にスペースが限られた箇所での使用に適しており、コイルばねなどの代替として有効なソリューションとなります。関連するファスナー・ネジ・ボルト類や自動車整備用消耗部材と合わせて、ウルトジャパンのオンラインショップでご確認ください。

ウルトジャパンが提供するウェーブワッシャーは、その精密な荷重特性と省スペース性により、多くの専門家から信頼を得ています。軽量でありながら確実なばね力を提供し、製品の性能向上や長寿命化に貢献します。組み立て作業の効率化にも繋がり、全体的なコスト削減にも寄与する可能性があります。オンラインショップでは、様々なサイズや仕様のウェーブワッシャーを取り揃えており、お客様の特定のニーズに合わせた選択が可能です。製品選定や技術的な詳細については、総合カタログをご覧いただくか、製品ページをご参照ください。また、組み立てに必要なハンドツールや機械工具も幅広く取り扱っております。

ウェーブワッシャーに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ウェーブワッシャーの主な機能は何ですか?

A: 主な機能は、軸方向にばね力を提供し、部品間の遊びを吸収したり、ベアリングなどに予圧を与えたりすることです。これにより、振動や騒音の低減、部品の寿命延長に貢献します。

Q: どのような材質で作られていますか?

A: 一般的には、ばね鋼やステンレス鋼など、弾性を持つ金属材料で作られています。使用環境や必要な荷重に応じて材質が選定されます。ウルトジャパンでは主にばね鋼製を取り扱っています。

Q: 平ワッシャーやスプリングワッシャーとの違いは何ですか?

A: 平ワッシャーは主に荷重を分散させる目的で使われ、一般的なスプリングワッシャー(コイル状)は緩み止め機能が主です。ウェーブワッシャーは、波形の形状により、より精密な軸方向のばね力を比較的小さなスペースで提供する点に特徴があります。