ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ロックワッシャー

## ロックワッシャー:確実な締結を支えるウルトの高品質製品 ロックワッシャーは、振動や衝撃によるボルト・ナットの緩みを防止するために設計された重要な締結部品です。ウルトでは、自動車、建設、機械製造など、あらゆる産業分野のプロフェッショナルニーズに応える、高品質なロックワッシャーを幅広く取り揃えています。確実な締結は、安全性と信頼性を確保する上で不可欠であり、ウルトのロックワッシャーは、その重要な役割を担います。 ウルトのロックワッシャーは、高品質な素材と精密な製造プロセスにより、優れた緩み止め効果を発揮します。様々な形状、サイズ、材質の製品をご用意しており、用途や環境に合わせて最適な製品をお選びいただけます。例えば、鋸歯状のロックワッシャーは、ボルト・ナットと接する面に鋸歯状の突起があり、締め付け時に相手材に食い込むことで緩みを防止します。また、皿バネ座金は、バネの力で常に軸方向に力を加え、緩みを防止します。 ウルトのロックワッシャーは、建設現場、自動車整備工場、製造ラインなど、様々な場所で使用されています。振動の多い環境や、温度変化の激しい環境下でも、安定した締結力を維持し、安全性を確保します。製品の選定や使用方法についてご不明な点がございましたら、お気軽にウルトの専門スタッフまでお問い合わせください。お客様のニーズに最適なソリューションをご提案いたします。 ### よくあるご質問 (FAQ) **Q: ロックワッシャーはどのように選べば良いですか?** A: ボルト・ナットのサイズ、使用環境、必要な緩み止め効果などを考慮して選択してください。ウルトのカタログやウェブサイトでは、詳細な製品情報や選定ガイドをご提供しています。 **Q: ロックワッシャーの取り付け方は?** A: ロックワッシャーは、ボルト・ナットと相手材の間に挟んで使用します。正しい向きで取り付けることで、最大の緩み止め効果を発揮します。製品に付属の取扱説明書をよくお読みください。 **Q: ロックワッシャーの材質は?** A: 鉄、ステンレスなど、様々な材質のロックワッシャーをご用意しています。使用環境や用途に合わせて最適な材質をお選びください。耐食性が必要な場合は、ステンレス製のロックワッシャーをおすすめします。 **Q: ロックワッシャーの再利用は可能ですか?** A: 一度使用したロックワッシャーは、変形している可能性があるため、再利用は推奨しません。新しいロックワッシャーを使用することで、確実な緩み止め効果を維持できます。 **Q: ウルトのロックワッシャーの品質は?** A: ウルトのロックワッシャーは、厳格な品質管理のもとで製造されており、高い信頼性と耐久性を誇ります。安心してご使用いただけます。 **関連製品:** * ボルト * ナット * ワッシャー **お問い合わせ:** 製品に関するご質問やご相談は、お気軽にウルトの営業担当者またはカスタマーサービスまでご連絡ください。