ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ギザ付きフランジボルト

## ギザ付きフランジボルト:確実な締結と作業効率の向上を実現 ウルトのギザ付きフランジボルトは、確実な締結と作業効率の向上を追求したプロフェッショナル向けの製品です。フランジ部分に設けられたギザ(セレーション)が、部材との摩擦力を高め、緩みを防止します。自動車、建設、機械など、振動や衝撃を受ける様々な産業分野で、その高い信頼性が評価されています。 ### 特長と利点 * **緩み防止効果:** フランジ部のギザが部材に食い込み、回転方向への緩みを強力に防止します。 * **作業効率の向上:** 座金が不要なため、部品点数を削減し、組み立て作業の効率化に貢献します。 * **均一な締結力:** フランジ面全体で均一な締結力を得られ、部材への負担を軽減します。 * **幅広い用途:** 自動車、建設機械、産業機械など、様々な用途に対応可能な豊富なサイズと材質をご用意しています。 * **高品質:** ウルトの厳格な品質基準に基づき製造されており、高い耐久性と信頼性を誇ります。 ### 使用方法と用途 ギザ付きフランジボルトは、通常のボルトと同様に、ナットと組み合わせて使用します。フランジ部のギザが確実に部材に食い込むように、適切なトルクで締め付けてください。 * **自動車産業:** エンジン部品、サスペンション、シャーシなど、振動の多い箇所での使用に最適です。 * **建設機械:** 油圧機器、フレーム、アタッチメントなど、高負荷がかかる箇所での使用に適しています。 * **産業機械:** モーター、ポンプ、コンプレッサーなど、精密な締結が求められる箇所での使用に最適です。 * **その他:** 鉄道車両、船舶、航空機など、高い安全性が求められる分野でも幅広く使用されています。 ### よくあるご質問(FAQ) **Q: ギザ付きフランジボルトの材質は何がありますか?** A: ウルトでは、鉄、ステンレスなど、様々な材質のギザ付きフランジボルトをご用意しています。用途に応じて最適な材質をお選びください。 **Q: ギザ付きフランジボルトのサイズはどのくらいありますか?** A: M5からM20まで、幅広いサイズを取り揃えています。詳細なサイズについては、製品カタログをご確認ください。 **Q: ギザ付きフランジボルトの締め付けトルクは?** A: 締め付けトルクは、ボルトのサイズ、材質、および使用する部材によって異なります。ウルトの技術資料または専門家にご相談ください。 **Q: ギザ付きフランジボルトは再利用できますか?** A: ギザ付きフランジボルトは、一度締め付けるとギザが変形するため、再利用は推奨されません。 **Q: ギザ付きフランジボルトの選び方は?** A: 使用用途、負荷条件、環境条件などを考慮して、適切なサイズ、材質、強度を持つギザ付きフランジボルトをお選びください。ご不明な点がございましたら、ウルトの専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 ### ウルトの品質 ウルトは、長年にわたり、高品質な締結部品を提供し続けています。ギザ付きフランジボルトも、その例外ではありません。厳格な品質管理体制のもと、高品質な材料を使用し、精密な製造プロセスを経て製造されています。お客様に安心してご使用いただける製品をお届けするために、常に品質向上に努めています。 ### 関連製品 ウルトでは、ギザ付きフランジボルト以外にも、様々な締結部品を取り扱っています。六角ボルト、六角穴付きボルト、ナット、ワッシャーなど、お客様のニーズに合わせた製品をご提供いたします。ぜひ、ウルトの製品ラインナップをご覧ください。 ### お問い合わせ ギザ付きフランジボルトに関するご質問やご相談は、お気軽にウルトまでお問い合わせください。専門スタッフが、お客様のニーズに最適な製品をご提案いたします。