ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

イモネジ

## イモネジ:確実な固定を実現するウルトの高品質イモネジ ウルトのイモネジは、機械部品や装置の固定、位置決め、調整に不可欠な精密部品です。別名「止めねじ」とも呼ばれ、その名の通り、部品同士を締め付けて固定する役割を果たします。一般的なボルトやナットとは異なり、イモネジは部品の内部に完全に埋め込まれるため、外観を損なうことなく、スマートな固定を実現できます。自動車、航空機、精密機器、家電製品など、幅広い産業分野で使用されており、その信頼性と耐久性は高く評価されています。ウルトでは、様々なサイズ、材質、先端形状のイモネジを取り揃えており、お客様の多様なニーズにお応えします。 イモネジは、主に以下の用途で使用されます。 * **位置決め:** 部品同士の相対的な位置を正確に固定します。 * **固定:** シャフトとハブ、ギアとシャフトなど、回転部品同士を固定します。 * **調整:** 機械部品の微調整や、位置の微調整を行います。 * **緩み止め:** ボルトやナットの緩みを防止します。 イモネジの取り付けは比較的簡単ですが、適切な工具と正しい知識が必要です。まず、イモネジを挿入する穴を清掃し、バリなどを取り除きます。次に、適切なサイズの六角レンチまたはドライバーを使用して、イモネジを締め付けます。締め付けトルクは、イモネジのサイズと材質、および固定する部品の材質によって異なりますので、適切なトルクで締め付けるように注意してください。締め付けすぎると、イモネジや部品が破損する可能性があります。 ### よくある質問 **Q: イモネジの材質は何がありますか?** A: ウルトでは、鉄、ステンレス、真鍮など、様々な材質のイモネジを取り扱っています。用途に応じて最適な材質をお選びください。 **Q: イモネジの先端形状にはどのような種類がありますか?** A: 平先、くぼみ先、とがり先、丸先など、様々な先端形状があります。固定する部品の形状や材質、および必要な固定力に応じて最適な先端形状をお選びください。 **Q: イモネジのサイズはどのように選べば良いですか?** A: イモネジを挿入する穴のサイズと、固定する部品の厚みに合わせて適切なサイズをお選びください。 **Q: イモネジの締め付けトルクはどのくらいですか?** A: 締め付けトルクは、イモネジのサイズと材質、および固定する部品の材質によって異なります。ウルトのカタログまたはウェブサイトで、適切な締め付けトルクをご確認ください。 **Q: イモネジが緩んでしまう場合はどうすれば良いですか?** A: 緩み止め剤を使用するか、ダブルナットで固定することで、緩みを防止できます。 ウルトのイモネジは、お客様の様々なニーズにお応えできるよう、高品質で豊富なラインナップを取り揃えています。ぜひ一度、ウルトのイモネジをお試しください。関連製品として、六角レンチセットやトルクレンチもご用意しております。詳細については、お気軽に弊社営業担当またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。