ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クランプピン/クランプスリーブ

# ウルト クランプピン/クランプスリーブ:確実な固定と精密な位置決めに ウルトのクランプピンとクランプスリーブは、機械工学、金型製作、治具製作など、幅広い産業分野で精密な位置決めと確実な固定を実現するために設計された高品質な製品です。これらの部品は、ワークピースやコンポーネントを正確に固定し、安定した状態で加工や組み立てを行うために不可欠です。ウルトのクランプピンとクランプスリーブは、その高い精度と耐久性により、生産効率の向上と品質の安定化に貢献します。 ## クランプピン/クランプスリーブの特長と利点 ウルトのクランプピンとクランプスリーブは、以下の特長と利点を提供します。 * **高精度な位置決め:** 精密な公差で製造されており、ワークピースやコンポーネントを正確に位置決めできます。 * **確実な固定:** 強力なクランプ力により、ワークピースをしっかりと固定し、加工中のずれや振動を防ぎます。 * **高い耐久性:** 高品質な材料を使用しており、繰り返し使用しても性能が低下しにくいです。 * **豊富なラインナップ:** さまざまなサイズ、形状、材質の製品を取り揃えており、多様な用途に対応できます。 * **簡単な取り付け:** 取り付けが簡単で、作業時間を短縮できます。 ## クランプピン/クランプスリーブの使用例 ウルトのクランプピンとクランプスリーブは、以下のような用途で使用できます。 * **機械工学:** 工作機械でのワークピースの固定、治具の製作 * **金型製作:** 金型の部品の位置決め、金型の固定 * **治具製作:** 溶接治具、検査治具などの製作 * **自動車産業:** 車体の組み立て、部品の固定 * **航空宇宙産業:** 航空機の部品の固定、組み立て ## よくある質問(FAQ) **Q: クランプピンとクランプスリーブの材質は何ですか?** A: ウルトのクランプピンとクランプスリーブは、主に高品質な鋼材を使用しています。用途に応じて、ステンレス鋼やその他の特殊鋼もご用意しています。 **Q: クランプピンとクランプスリーブの選び方は?** A: クランプピンとクランプスリーブの選択は、ワークピースのサイズ、形状、材質、必要なクランプ力、および使用環境によって異なります。詳細な選定については、ウルトの専門スタッフにお気軽にお問い合わせください。 **Q: クランプピンとクランプスリーブの取り付け方は?** A: クランプピンとクランプスリーブの取り付けは、通常、専用の工具や治具を使用します。製品に付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しい方法で取り付けてください。 **Q: クランプピンとクランプスリーブのメンテナンス方法は?** A: クランプピンとクランプスリーブは、定期的に清掃し、必要に応じて潤滑油を塗布してください。また、摩耗や損傷がないか定期的に点検し、必要に応じて交換してください。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた最適なクランプピンとクランプスリーブを提供いたします。製品に関するご質問やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。