ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

給油ニップル

## ウルト 給油ニップル:確実な給油を支える高品質パーツ ウルトの給油ニップルは、機械や設備の潤滑油供給をスムーズかつ確実に行うための重要な部品です。建設機械、農業機械、工作機械、自動車など、幅広い産業機械に使用されており、グリスやオイルを効率的に注入し、機械の寿命を延ばす役割を果たします。高品質な素材と精密な設計により、過酷な環境下でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。 ### 給油ニップルの用途と使用方法 給油ニップルは、機械の軸受、ギアボックス、その他の可動部に潤滑油を供給するために使用されます。グリスガンやオイルポンプなどの給油装置と接続し、適切な量の潤滑油を必要な箇所に注入します。 **使用方法:** 1. 給油ニップルにグリスガンまたはオイルポンプのノズルをしっかりと接続します。 2. 給油装置を作動させ、潤滑油を注入します。 3. 適切な量の潤滑油が注入されたら、給油を停止します。 4. ノズルを取り外し、必要に応じてニップルを清掃します。 **使用場所:** * 建設現場:油圧ショベル、クレーン、ブルドーザーなどの建設機械 * 農業現場:トラクター、コンバイン、田植え機などの農業機械 * 工場:工作機械、プレス機、射出成形機などの産業機械 * 自動車整備工場:自動車、トラック、バスなどの車両 ### よくある質問(FAQ) **Q1: 給油ニップルの種類は?** A1: ウルトでは、様々な形状、サイズ、材質の給油ニップルを取り揃えています。ストレート型、アングル型、ボタンヘッド型など、用途に合わせて最適なニップルをお選びいただけます。材質は、スチール、ステンレス、真鍮などがあります。 **Q2: 給油ニップルの選び方は?** A2: 給油ニップルを選ぶ際には、以下の点に注意してください。 * 機械の種類と必要な潤滑油の種類 * ニップルのサイズとネジの種類 * 使用環境(温度、湿度、腐食性物質の有無など) * 必要な耐久性と耐圧性 **Q3: 給油ニップルの交換時期は?** A3: 給油ニップルは、定期的な点検を行い、以下の兆候が見られた場合は交換が必要です。 * ニップルの破損、変形、腐食 * 潤滑油の漏れ * 給油装置との接続不良 * ニップルの詰まり **Q4: 給油ニップルの取り付け方は?** A4: 給油ニップルの取り付けは、適切な工具を使用し、締め付けトルクを守って確実に行ってください。締め付けが不十分な場合、潤滑油の漏れやニップルの破損の原因となります。 **Q5: 給油ニップルのメンテナンス方法は?** A5: 給油ニップルは、定期的に清掃し、潤滑油の付着や異物の混入を防ぐことが重要です。また、ニップルのネジ部に潤滑剤を塗布することで、スムーズな取り付けと取り外しが可能になります。 ウルトは、高品質な給油ニップルを通じて、お客様の機械設備の安定稼働をサポートします。詳細な製品情報や技術的なご質問は、お気軽に弊社までお問い合わせください。