ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

木材ダボ/木材接続プレート

## ウルト木材ダボ/木材接続プレート:確実な木材接合をプロの品質で ウルトの木材ダボと木材接続プレートは、木材同士を強固かつ正確に接合するためのプロフェッショナル向けソリューションです。家具製造、建築、DIYプロジェクトなど、幅広い用途で信頼性の高い接合を実現します。高品質な素材と精密な設計により、耐久性と安定性に優れ、長期間にわたって美しい仕上がりを維持します。木材ダボは、木材内部に埋め込むことで接合強度を高め、表面にネジや釘の跡を残さないため、見た目にも美しい仕上がりを実現します。木材接続プレートは、より大きな荷重や複雑な接合に対応するために設計されており、様々な形状とサイズを取り揃えています。 ### 用途と使用方法 木材ダボは、主に家具の組み立てや木工品の製作に使用されます。ダボ穴を正確に開け、木工用ボンドを塗布してからダボを挿入することで、強力な接合を実現します。木材接続プレートは、建築現場での構造物の接合や、DIYプロジェクトでの大型家具の組み立てなど、より強度が必要な場面で使用されます。適切なサイズのプレートを選び、ネジやボルトでしっかりと固定することで、安全で確実な接合が可能です。どちらの製品も、屋内・屋外を問わず使用できますが、屋外で使用する場合は、適切な防腐処理を施すことをお勧めします。 ### よくある質問(FAQ) **Q: 木材ダボの材質は何ですか?** A: ウルトの木材ダボは、主にブナ材やカバ材などの高品質な木材を使用しています。これらの木材は、強度と耐久性に優れており、安定した接合を実現します。 **Q: 木材接続プレートの材質は何ですか?** A: ウルトの木材接続プレートは、主に高品質なスチールまたはステンレススチールを使用しています。これらの素材は、耐腐食性に優れており、長期間にわたって安定した強度を維持します。 **Q: 木材ダボと木材接続プレートの選び方は?** A: 接合する木材の種類、サイズ、荷重、および必要な強度に基づいて選択してください。小さな家具の組み立てには木材ダボが適しており、大きな構造物の接合には木材接続プレートが適しています。 **Q: 木材ダボを使用する際の注意点は?** A: ダボ穴を正確に開けることが重要です。また、木工用ボンドを適切に塗布し、ダボをしっかりと挿入してください。 **Q: 木材接続プレートを使用する際の注意点は?** A: 適切なサイズのプレートを選び、ネジやボルトでしっかりと固定してください。また、プレートが木材に完全に密着するように取り付けてください。 **Q: ウルトの木材ダボと木材接続プレートはどこで購入できますか?** A: ウルトの営業担当者、またはウルトのオンラインショップで購入できます。詳細については、ウルトのカスタマーサービスまでお問い合わせください。 ウルトは、プロフェッショナルの皆様に信頼される品質と性能を提供します。木材ダボと木材接続プレートで、確実な木材接合を実現してください。関連製品もぜひご覧ください。