ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチック接続用ネジ

## プラスチック接続用ネジ:ウルトが提供する高品質ソリューション プラスチック接続用ネジは、その名の通り、プラスチック部品同士をしっかりと固定するために設計された特殊なネジです。従来の金属ネジとは異なり、プラスチックの特性に合わせて最適化されており、割れや変形のリスクを最小限に抑えながら、確実な締結を実現します。ウルトでは、自動車、家電、電子機器、建設など、幅広い産業分野で使用される高品質なプラスチック接続用ネジを豊富に取り揃えています。 ウルトのプラスチック接続用ネジは、精密な設計と厳選された素材により、優れた性能を発揮します。ネジ山は、プラスチックに食い込みやすく、かつ過度な圧力をかけないように最適化されています。これにより、プラスチック部品の損傷を防ぎながら、高い保持力を実現します。また、耐薬品性、耐候性に優れた素材を使用しているため、過酷な環境下でも長期間にわたって安定した性能を維持します。 ウルトのプラスチック接続用ネジは、様々な用途で活躍します。自動車の内装部品、家電製品の筐体、電子機器の基板、建設現場の仮設構造物など、プラスチック部品を使用するあらゆる場面で、その信頼性と耐久性が評価されています。また、ウルトでは、お客様のニーズに合わせて、様々なサイズ、形状、素材のプラスチック接続用ネジをご提供しています。専門の技術スタッフが、最適なネジの選定から使用方法まで、お客様を全面的にサポートいたします。 ### プラスチック接続用ネジに関するFAQ **Q1: プラスチック接続用ネジは、どのようなプラスチックに使用できますか?** A1: ウルトのプラスチック接続用ネジは、PP、PE、ABS、PCなど、様々な種類のプラスチックに使用できます。ただし、プラスチックの種類や硬度によって、最適なネジの形状やサイズが異なりますので、事前にご確認ください。 **Q2: プラスチック接続用ネジを使用する際の注意点はありますか?** A2: プラスチックは金属に比べて柔らかいため、締め付けトルクを過剰にかけないように注意してください。適切なトルクで締め付けることで、プラスチック部品の損傷を防ぎ、ネジの保持力を最大限に引き出すことができます。 **Q3: ウルトのプラスチック接続用ネジは、RoHS指令に対応していますか?** A3: はい、ウルトのプラスチック接続用ネジは、RoHS指令に対応しています。環境に配慮した製品設計を心がけており、有害物質の使用を最小限に抑えています。 **Q4: プラスチック接続用ネジのサンプルはありますか?** A4: はい、ウルトでは、お客様に製品の品質を実際に確認していただくために、プラスチック接続用ネジのサンプルをご提供しています。お気軽にお問い合わせください。 **Q5: プラスチック接続用ネジの選定について相談できますか?** A5: はい、ウルトの専門技術スタッフが、お客様の用途や要件に合わせて、最適なプラスチック接続用ネジの選定をサポートいたします。お気軽にご相談ください。