ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ラジエータークリーナー

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ラジエータークリーナー

すべてのエンジンに最適です

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

冷却回路内の錆とスラッジデポジットを除去


冷却システムが洗浄されることにより、エンジン走行性能の信頼性が向上します。



残留した石灰を中和


古くて汚れた残留物から新しいクーラントを保護します。



凍結防止剤に影響を与えません



pH9~11のアルカリ性


ラジエーターの製造に使用されるすべての材質に影響を与えません。



冷却回路内の固着物を除去し、冷却システムの汚れをクリーニングします。たとえば、シリンダーヘッドの損傷によって生じたオイル残留物を除去することができます。ラジエータークリーナーは、クーラントを交換するたびに予防手段としてお使いいただくこともできます。



10リットルの冷却水に対して250¬ml使用してください。40リットルの冷却水に対して1000¬ml使用してください。

注意事項

本製品は走行中には使用しないでください。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。