ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シリコンスプレー

ウルトジャパン シリコンスプレー:多用途に対応する潤滑・保護・離型剤

ウルトジャパンが提供するシリコンスプレーは、鉱物油やグリースを含まない、無色透明の高性能潤滑・保護・離型剤です。この製品は、プラスチック部品のきしみ音防止、ゴム部品のケアと保護、金属部品との摩擦軽減など、幅広い用途でその性能を発揮します。スプレーするだけで、対象物の表面に見えないほどの薄い潤滑フィルムを形成し、持続的な効果をもたらします。特に、材質への影響が少なく、様々な素材(プラスチック、ゴム、金属など)に対して安心してご使用いただける点が特徴です。自動車のサンルーフやシートレール、ドアのゴムシール、さらには産業機械のガイドレールやコンベアベルトなど、プロフェッショナルな現場での要求に応える信頼性の高い製品です。

シリコンスプレーの主な用途と効果的な使用方法

シリコンスプレーの用途は多岐にわたります。自動車分野では、シートベルトの巻き取り改善、ドアやトランクのゴムシールの保護・凍結防止、プラスチック製内装部品のきしみ音解消に役立ちます。産業分野では、金型からの製品離型を容易にする離型剤として、また、裁断機や縫製機械における糸や材料の滑りを良くするためにも使用されます。使用方法は簡単で、まず塗布面の汚れや油分を取り除き、缶をよく振ってから、対象物から約20~30cm離して均一にスプレーします。必要に応じて、塗布後に柔らかい布で拭き上げることで、より均一な保護膜を得ることができます。-50℃から+250℃という広い温度範囲で使用可能なため、様々な環境下でのメンテナンス作業に適しています。

関連製品とさらなる情報

ウルトジャパンのシリコンスプレーは、その優れた性能により、様々なメンテナンス作業をサポートします。この製品はNSF H1認証を取得しており、食品製造・加工機械など、偶発的に食品と接触する可能性がある箇所での使用も認められています(使用箇所や方法については、関連法規やガイドラインをご確認ください)。ウルトジャパンのオンラインショップでは、シリコンスプレー以外にも、お客様の多様なニーズに応えるメンテナンス製品、ケミカルや、幅広いケミカル及び消耗品を取り揃えています。特に自動車整備用消耗部材をお探しのお客様にも、最適なソリューションをご提案いたします。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: どのような素材に使用できますか?

A: プラスチック、ゴム、金属、木材など、多くの素材に使用可能です。素材適合性に優れており、塗装面への影響も少ないですが、事前に目立たない箇所で試すことをお勧めします。

Q: 耐熱温度はどのくらいですか?

A: -50℃から+250℃までの広い温度範囲で使用可能です。

Q: 食品が触れる可能性のある場所に使えますか?

A: はい、このシリコンスプレーはNSF H1認証を取得しているため、食品製造・加工ラインなど、偶発的に食品と接触する可能性がある箇所での潤滑剤として使用が認められています。

Q: 主な効果は何ですか?

A: 優れた潤滑効果に加え、ゴムやプラスチック部品の保護・ケア、撥水効果、静電気防止効果、離型効果などがあります。

Q: 使用後、べたつきますか?

A: いいえ、乾燥後はべたつきの少ない、滑らかな潤滑・保護フィルムを形成します。