ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
オイル吸着顆粒 マイクロ吸収材

画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

オイル吸着顆粒 マイクロ吸収材

汎用で効果の高い、即効性のオイル吸着顆粒(タイプIII/R)

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

高度な吸収性、即効性


  • 素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します

  • 1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社)

  • 顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません


汎用


  • すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です

  • 屋内と屋外でお使いいただけます


取り扱いが極めて簡単


  • 顆粒は、液体を収集した後も硬いまま

  • ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能

  • 最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります


滑り止め


  • 顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません

  • ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。


ドイツ路上スリップテスト


North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。



オイル吸着剤タイプIII/R


固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。

注意事項

廃棄は、それぞれの液体に適用される指示に従って、ゴミ処理場または焼却炉を使用して行ってください。フッ化水素酸には適していません。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。