ペーパーウエス
画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
- 高吸収性
- すべての共通ディスペンサーに適合
- さまざまな層数と幅をご用意しています。
- 糸くずが少ない
- 吸収容量が大きく、裂けにくい
- EUエコラベル認証
当社のEUエコラベルシール付き製品は、資源の節約と環境への配慮を実現しています。EUエコラベルシールは、持続可能な栽培資源の使用を認定し、生産段階全体にわたり、環境に優しいプロセスの明確な要件を規定しています。
用途
クリーニングペーパーは、さまざまな部門 (車両、金属加工、キッチン建築) の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースなどの汚れを、クリーニングペーパーで除去できます。クロスの強度が高いため、チップやエッジなどの粗い素材の表面にも使用できます。
使用方法
クリーニングペーパーで表面をクリーニングします。Würthクリーニング剤を使用すると、クロスのクリーニング効果を高めることができます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。