ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

凍結防止剤入りウインドウウォッシャー液

ウルトジャパン 凍結防止剤入りウインドウウォッシャー液:冬期のクリアな視界確保に

ウルトジャパンが提供する凍結防止剤入りウインドウウォッシャー液は、冬期の厳しい条件下での運転に不可欠なカーケア製品です。このウォッシャー液は、フロントガラスに付着した油膜、泥、融雪剤などの頑固な汚れを効果的に除去するだけでなく、ウォッシャー液系統全体の凍結を防止します。氷点下の気温でも噴射ノズルやタンク内の液が凍りつくのを防ぎ、必要な時にいつでもクリアな視界を確保することで、安全運転を強力にサポートします。特に業務用車両を多く保有する企業様や、寒冷地での車両運用には欠かせないアイテムとして、多くのプロフェッショナルにご利用いただいています。

ご使用方法は非常にシンプルです。車両のウインドウウォッシャータンクに、本製品を直接補充するだけです。製品によっては、外気温や求める凍結防止温度に応じて、推奨される希釈割合で水と混ぜて使用することも可能です(必ず製品ラベルの指示に従ってください)。最大の凍結防止効果を得るためには、原液での使用が推奨されます。冬期シーズンに入る前や、長距離ドライブ、寒冷地へ向かう前には、タンクの残量を確認し、十分な量を補充しておくことが、予期せぬ視界不良を防ぐために重要です。ポリカーボネート製のヘッドライトレンズや、自動車の塗装面、ゴム部品に対しても影響を与えにくいよう配慮された成分配合となっています。

本製品の特長は、優れた洗浄性能と確実な凍結防止性能の両立にあります。特殊な界面活性剤が、視界を妨げる油膜や汚れを素早く分解・除去し、拭きスジを残さずにガラス面をクリーンな状態に保ちます。また、マイナス数十度(製品仕様をご確認ください)の低温環境下でも凍結しないため、冬場の朝方の霜取りや、走行中の急な天候変化にも対応可能です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、この他にも幅広いメンテナンス製品、ケミカルや、プロの現場で求められる自動車整備用消耗部材を多数取り揃えております。車両のメンテナンスに関するあらゆるニーズにお応えします。

凍結防止剤入りウインドウウォッシャー液に関するよくあるご質問 (FAQ)

希釈して使用できますか?

製品の種類や外気温に応じて、水での希釈が可能な場合があります。最適な凍結防止効果と洗浄効果を得るためには、製品ラベルに記載されている指示に従ってください。一般的に、原液で使用することで最も低い温度まで凍結を防止できます。

どのくらいの低温まで対応していますか?

対応可能な最低温度は製品によって異なります。多くの場合、-20℃から-30℃程度の凍結防止性能を持っています。詳細な仕様については、ご購入いただく製品のラベルや技術データシートをご確認ください。

夏期にも使用できますか?

はい、ご使用いただけます。凍結防止成分に加えて洗浄成分も含まれているため、年間を通じて通常のウインドウウォッシャー液として機能します。ただし、夏期専用のウォッシャー液と比較して、虫汚れなどに対する特化性能は異なる場合があります。

車のボディ塗装やゴム、プラスチック部品への影響はありますか?

ウルトジャパンの製品は、自動車に使用されている一般的な塗装面、ゴム、プラスチック(ポリカーボネート含む)への適合性を考慮して開発されています。しかし、特殊な素材や劣化した部品への影響を完全に排除することは難しいため、ご心配な場合は、ご使用前に目立たない箇所で試していただくことをお勧めします。