ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウィンドウコーティングほか

ウィンドウコーティングは、車の窓ガラス表面に特殊なコーティングを施すことで、雨や汚れを弾き、視界をクリアに保つための製品です。このコーティングにより、雨の日の安全性が向上し、ガラス表面のメンテナンスも簡単になります。 この製品は特に雨の日の運転時に役立ちます。撥水性能によって雨粒が水玉状になり、走行中の風圧で自然に流れ落ちるため、ワイパーの使用頻度を減らし、視界を良好に保ちます。また、冬場には霜や雪の付着を防ぎ、寒冷地での使用にも適しています。 **使用方法と施工手順** 1. **下地処理**: 施工前に窓ガラス表面をしっかり洗浄し、油膜や汚れ、水滴を完全に除去します。これによりコーティング剤が均一に密着し、効果が最大限発揮されます。 2. **塗布**: ガラスが乾いた状態でコーティング剤を均一に塗布します。縦横方向にムラなく塗り込むことが重要です。 3. **乾燥**: 塗布後は一定時間乾燥させます。夏場は5分程度、冬場は15分程度が目安です。 4. **拭き取り**: 乾燥後は専用クロスで余分な液剤を拭き取り、仕上げます。 **よくある質問** - *Q: 効果はどのくらい持続しますか?* A: 製品や使用条件によりますが、多くの場合3ヶ月から1年程度効果が持続します。耐久性を重視する場合はフッ素系コーティングがおすすめです。 - *Q: 自分で施工できますか?* A: はい、自分でも施工可能です。ただし初めての場合はスプレータイプなど簡単な製品から始めるとよいでしょう。 - *Q: ワイパーとの相性はどうですか?* A: コーティング後1時間程度はワイパーの使用を避けてください。その後は通常通り使用可能ですが、ワイパーゴムの摩耗には注意してください。 - *Q: 雨天時にも施工できますか?* A: 雨天時でも屋内や屋根付きの場所で施工可能ですが、ガラス面が濡れていないことが条件です。 ウィンドウコーティングは、安全性と快適性を向上させるだけでなく、車両メンテナンスの負担も軽減します。特に雨の日や夜間走行時には視界確保が重要となるため、この製品は非常に有用です。ぜひお試しください。