ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
UBS PROガード 水性

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

UBS PROガード 水性

優れた防錆作用と遮音性のあるビチュメンベースの環境にやさしい水性防錆剤

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 多種の金属材及び他の防錆剤への密着性に優れています。

  • 乾燥によって塗膜の色が青から黒へと変わるので、塗膜の乾燥状況の判断が容易です。

  • VOC排出量がほぼ皆無 (0.2g/L = 0.01%)で、環境にやさしい構造になっています。(有機溶剤中毒予防規則対象外)

  • 耐熱温度:-30℃~120℃

  • 水、塩害、油分、弱アルカリ、弱酸に耐性があります。

  • 弾力性、柔軟性に富み、耐チッピング性に優れています。

  • 上塗り不可。
注意事項この商品は直射日光や高温を避けて、10℃~30℃の温度環境で保管ください。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。