ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

錆転換剤スプレー

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

錆転換剤スプレー

錆転換効果のある防錆塗料

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

錆の発生を防止します


錆層を中和する鉄複合体を形成します



手が届きにくく錆の影響を受けやすい箇所への施工に最適です。


深いところまで浸透するので亀裂や穴を保護します



  • 信頼性の高い保護層を形成できる高品質なエポキシプライマ

  • 上塗りが可能です

  • シリコンフリー・アシッドフリー
注意事項

室温で硬化します使用後は缶を上下逆さまにして、バルブが空になるまでスプレーします。


塗料を塗布する場合は、1-C製品のみをご使用ください。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。