ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

瞬間接着剤

ウルトジャパンの構造用接着剤:プロフェッショナル向け高強度接合ソリューション

ウルトジャパンが提供する構造用接着剤は、荷重伝達が求められる箇所において、永続的で信頼性の高い接合を実現するために開発された先進的な化学製品です。これらの接着剤は、単に部品を固定するだけでなく、構造体の一部として機能し、機械的強度、耐衝撃性、耐振動性、そして優れた耐久性を付与します。金属、プラスチック、複合材料、セラミックなど、多種多様な材料の組み合わせに対応可能であり、特に異種材料同士の接合においてその真価を発揮します。従来の溶接やリベット、ボルト締結といった機械的接合方法と比較して、応力集中を緩和し、接合部全体の強度を均一化できる点が大きな利点です。さらに、軽量化設計や気密性・水密性の向上にも貢献し、自動車製造・修理、航空宇宙、建築、一般産業機械など、幅広い分野で不可欠な接合技術として採用されています。

構造用接着剤の性能を最大限に引き出すためには、適切な使用方法が重要です。まず、接着する表面は、油分、グリース、汚れ、酸化膜などを完全に取り除く必要があります。ウルトジャパンのオンラインショップでは、最適なメンテナンス製品、ケミカル(クリーナーや脱脂剤)も取り揃えています。表面処理後、接着剤を均一に塗布します。製品タイプ(一液性、二液性)に応じて、混合や専用ガンが必要になる場合があります。塗布後は、指定されたオープンタイム内に部品を正確に位置決めし、クランプなどで固定します。硬化時間は、接着剤の種類、温度、湿度によって異なりますが、完全な強度が得られるまで適切な養生期間を設けることが、接合部の長期的な信頼性を確保する鍵となります。ウルトジャパンでは、各製品の詳細な技術データシートを提供し、お客様の特定の用途に最適な製品選定と使用プロセスをサポートします。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な特性を持つ構造用接着剤を幅広くラインナップしています。エポキシ系、ポリウレタン系、アクリル系など、要求される強度、耐熱性、耐薬品性、柔軟性に応じて最適な製品をお選びいただけます。構造用接着剤の他にも、ファスナー・ネジ・ボルト類ろう付け、半田付け、および溶接関連製品、各種ハンドツール機械工具など、プロフェッショナルの現場で必要とされる多様な製品を取り扱っております。ぜひ総合カタログをご覧いただき、お客様の課題解決に役立つ製品を見つけてください。

構造用接着剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: 構造用接着剤の主な利点は何ですか?

A: 高い接合強度、異種材料の接合能力、応力分散による疲労耐久性の向上、軽量化への貢献、振動吸収性、シーリング効果による防水・防錆性の付与などが挙げられます。これにより、設計の自由度向上や生産効率の改善が期待できます。

Q: どのような材料に使用できますか?

A: 金属(鉄、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ鋼板など)、エンジニアリングプラスチック(ABS, PC, PAなど)、複合材料(CFRP, GFRP)、セラミックス、ガラス、木材など、非常に広範な材料に対応しています。ただし、接着剤の種類によって得意な材料や組み合わせが異なりますので、必ず製品仕様をご確認ください。

Q: 最適な構造用接着剤を選ぶにはどうすればよいですか?

A: 選定にあたっては、①接合する材料の種類と表面状態、②要求される機械的強度(引張、せん断、剥離)、③使用環境(温度範囲、湿度、紫外線、薬品接触の有無)、④作業性(可使時間、硬化速度、粘度)、⑤コストなどを総合的に考慮する必要があります。ウルトジャパンのオンラインショップの製品フィルターや技術情報をご活用いただくか、弊社営業担当までご相談ください。

Q: 使用前に特別な表面処理は必要ですか?

A: はい、接着性能を最大限に発揮させ、長期的な信頼性を確保するためには、接着面の適切な前処理が極めて重要です。最低限、油分や汚れを除去する脱脂洗浄が必要です。材料によっては、接着強度を高めるために、サンディング等による粗面化や、プライマー、活性剤の塗布が推奨される場合があります。関連するメンテナンス製品、ケミカルもオンラインショップでご確認いただけます。