ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

粘着シーリングテープ EURASOL® MAX
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

粘着シーリングテープ EURASOL® MAX

屋外と屋内の両方で気密性の高い防風接着を行うための、特に接着力、UV耐性、風化耐性に優れた粘着テープ

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

黒色の特殊フィルムにより、UVと暴風雨に対し高耐性を発揮


  • 特に屋外での接着に関して信頼性の高い耐防風雨性を発揮

  • 建物を損傷から守り、断熱材のエネルギー損失を最小限に抑えます

  • 本商品は風雨暴露下で12か月の耐久性を発揮


強力で高品質の粘着フィルム


  • 多種多様の材質に対して極めて強力な接着性を発揮

  • 気密性測定テストにて高信頼性

  • –10°Cの低温でも信頼性の高い接着性


水平方向に極めて柔軟に伸びる裏張り素材


外観上目立たない



黒シート上の修理と継ぎ目が目立たない



溶剤不使用



ENeV

注意事項

Eurasol Maxは、WÜTOP屋根保護フィルム、WÜTOP防湿バリア、およびWÜTOP防湿材の接着に最適であり、これらのフィルムでテストされています。そのため、これらのWÜTOPフィルムの使用をお勧めします。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが悪意を持って行った場合を除き、当社はこれらのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。