コンビフィックス空気圧カートリッジガン 310 mlのカートリッジ用
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
主電源の圧力を自動的に7 barの作動圧力に低減
無限かつ精密に調整可能
スプレー空気と材料の量はそれぞれ個別に調整可能
2段階トリガー
伸縮式シリンダを介した材料供給により、カートリッジへの圧縮空気の侵入が不可能になります
以下のものが同梱されます。
- スプレー式シームシーラント用プラスチックノズル10個
- スプレー式シームシーラント用ユニオンナット1個
- 標準シーリング材用ユニオンナット1個
- 接続用ニップル1個、1/4インチ
注意事項
空気圧塗布ガンの平均消費量は約7.2リットル/分です。– 注意: この塗布ガンを使用してシーラントを塗布する場合の最大作動圧力は7 barです。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。