- 折りたたみ可能な棚板が3枚あり、コンパクトながらも収納スペースが広く設計されています。
- 折りたたみ可能なので、収納時や保管時にスペースをとりません。
- 出張整備など持ち運びにも便利です。
- 耐久性に優れており、1段あたり25kgまで物を置くことができます。
- 2つのキャスターにはブレーキが付いており、スムーズな移動と安定した停止が可能です。
- サイズ:670×430×840 mm
- 重量:約6.8g
- カラー:ブラック
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。