ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ハンドクリーナーINDUSTRY

ハンドクリーナークラシック INDUSTRY、詰め替え用
ハンドクリーナー クラシック INDUSTRY詰め替え用 3.5L

商品番号 089390018

EAN 4099618432002

価格はログイン後に表示されます
ハンドクリーナーINDUSTRY

商品番号 089390018

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

洗浄力が高く、天然由来のパーライト研磨剤配合で生分解性に優れた環境に優しい工業用ハンドクリーナー
高い洗浄力
  • 天然由来のパーライト研磨剤により、油、グリース、インク、タールなどの汚れを素早く徹底的に除去します。




マイルド処方

  • pH中性

  • ソープフリー



環境に優しい
  • パウチタイプの詰め替え製品を使用することで、ごみを削減し、CO₂排出量を削減します。

  • 高い生分解性

  • マイクロプラスチックフリー

  • シリコンフリー


使い易さ
  • 配管詰まりを起こさないため、ストレスなくご使用いただけます。
注意事項上記の推奨は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。
商品情報

 データシート(X)

用途本製品は、自動車整備、機械加工、石油・金属関連などの産業現場で、作業によって汚れた手の洗浄に適しています。
使用方法1. 適量(約3mL)のハンドクリーナーを乾いた手または濡れた手に取り、よくこすり合わせてください。
2. その後、水で十分にすすぎ、手を乾かします。
3. 必要に応じて、この工程を繰り返してください。

容積

1,8 l

におい / 香り

シトラス

ホワイトグレー

性能(ポイントシステム)

4/5ポイント

開封後の使用期間

12 月

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報